Descripción general
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tamaño del bastidor145TC
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base1725 rpm
- Tipo de montajeCara en C/Sin pies
- Corriente de carga completa2.30 A
- Eficiencia a plena carga82.50 %
- Descripción Palabra clave2 CV
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Longitud total de la dimensión C13.38 pulg.
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.15
- Clase de aislamientoB
- Peso45 lb
- AplicacionesREDUCTORES DE VELOCIDAD
- Catálogo del fabricante
- Categoría del motorMotor de uso general
- Tipo de productoMotores de uso general