Descripción general
Descripción del fabricante
15 HP,885 RPM,A15P4C,460 V,326U
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor15 CV
- País de origenMEX
- Rpm síncrono900 rpm
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tamaño del bastidor326U
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base885 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Eficiencia a plena carga89.5 %
- Postes del motor8
- Descripción Palabra clave15 CV
- Diámetro del eje1.8750 pulg.
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.15
- Material del bastidorHierro fundido
- Clase de aislamientoF
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Peso625 lb
- Código de armonización8501.52.4000
- UPC_NO786382011567
- Página de producto del fabricante
- ModeloGC84
- Categoría del motorMotor de servicio automotriz
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Corriente máxima permitida20.0 A
- Tipos de productosMotores de CA
- Par de apriete88.9 pies-libras
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto55BC02JPP3
- Tipo de productoMotores de uso general
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad