Descripción general
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tamaño del bastidor56
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base1725 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajePie
- Corriente de carga completa1.20 A
- Eficiencia a plena carga75.50 %
- Amperios a tensión1.2 A a 575 V
- Voltios a frecuencia575 V a 60 Hz
- Descripción Palabra clave3/4 CV
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Longitud total de la dimensión C11.35 pulg.
- GarantíaGarantía de 2 años
- Tipo de cojineteBola
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.25
- Material del bastidorAcero
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP44
- Estándares cumplidosUR, CSA
- Peso26 lb
- AplicacionesBombas, compresores, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta y otras aplicaciones en las que se dispone de alimentación trifásica de 575 voltios.
- Detalles adicionalesCojinetes de bolas. Monte en cualquier posición. Marcos de acero y hierro fundido de gran calibre.
- Código de armonización8501.51.4040
- UPC_NO781568117521
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de uso general
- Diagrama de cableado
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de productoMotores de uso general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de Food-Bev Bakery Gear MotorsUna instalación de alimentos y bebidas estaba experimentando fallos frecuentes de reductores de engranajes que provocaban el sobrecalentamiento de motores y el mantenimiento no planificado repetido.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Más recursos
Motores NEMA que dependen de Baldor
Obtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Conversión de motor de CC a CA Baldor-Reliance
Conozca las ventajas de una conversión de motor de CC a CA en comparación con un reemplazo directo de CC.