Descripción general
Especificaciones
- Categoría del motorMotor de dos velocidades
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor5 CV / 3-1/3 CV
- Rpm síncrono1800 rpm / 1200 rpm
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tamaño del bastidor215T
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa6.90 / 5.80 A
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Peso90 lb
- Tipo de montajePie
- Tipo de productoMotores de propósito definido