Aislamiento de clase F, clase B aumenta a plena carga con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
Construcción totalmente de hierro fundido (bastidor de acero y cubierta del ventilador en el bastidor 140 )
Pintura resistente a la corrosión para trabajos químicos y de fresado
Placa de identificación de acero inoxidable (con marca CE) y herrajes galvanizados
Eslinga del eje en el extremo de la polea para protección IP54
Equilibrio de precisión (< 0.08 IN/seg vibración)
Rendimiento NEMA® Design B a temperatura ambiente de 40°C con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
Cojinetes reengrasables (180 bastidor y superior), provisiones de elevación (180 bastidor y superior)
Cojinetes de doble blindaje (140–360), abiertos en (400–440)
Caja de conductos de gran tamaño: un tamaño más grande que el estándar NEMA
Tapas de cojinetes interiores de hierro fundido (bastidor 180 y más grande)
Campo convertible a montaje F2 (marco 180 y más grande)
Drenajes de condensación con tapones de plástico
Aplicaciones: para pulpa y papel, molinos y productos químicos y cualquier otro entorno de trabajo severo que se encuentre en las industrias de procesos
Especificaciones
Fase motora
3 f.
Caballos de fuerza del motor
15 CV
País de origen
MEX
Rpm síncrono
1800 rpm
Tensión de alimentación del motor
230/460 V
Tamaño del bastidor
254T
Tipo de envolvente
TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
Clasificación de frecuencia
60 Hz
RPM base
1775 rpm
Tipo de condición de servicio
Servicio continuo
Tipo de montaje
Horizontal / Pie
Corriente de carga completa
37.00 / 18.40 A
Eficiencia a plena carga
92.4 %
Postes del motor
4
Descripción Palabra clave
15 CV
Diámetro del eje
1.6250 pulg.
Longitud total de la dimensión C
25 pulg.
Tipo de cojinete
6309-2Z-J/C3
Clase de diseño NEMA
B
Factor de servicio
1.15
Material del bastidor
Hierro fundido
Clase de aislamiento
F
Clasificación IP
54
Estándares cumplidos
EE, NEMA Premium
Peso
300 lb
Aplicaciones
Química, fresadoras, otro entorno de uso intensivo, plantas de papel, pulpa
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Este sitio web utiliza cookies y otras tecnologías de seguimiento para mejorar la experiencia del usuario, mostrar anuncios personalizados y analizar el rendimiento y el tráfico en nuestro sitio web. También compartimos información sobre el uso que usted hace de nuestro sitio con nuestros socios de medios sociales, publicidad y análisis. Puede obtener información adicional al hacer clic en el botón Categorías de cookies.
Centro de privacidad de cookies
Cuando visita nuestro sitio web, almacenamos cookies en su navegador para recopilar información. La información recopilada podría relacionarse con usted, sus preferencias o su dispositivo, y se utiliza principalmente para hacer que el sitio funcione como usted espera y para proporcionar una experiencia web más personalizada. Haga clic en los diferentes encabezados de categorías para conocer las diferentes categorías de cookies que recopilamos.
Administrar preferencias de consentimiento
Cookies estrictamente necesarias
Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no se pueden desactivar en nuestros sistemas. Por lo general, solo se establecen en respuesta a acciones realizadas por usted que equivalen a una solicitud de servicios, como establecer sus preferencias de privacidad, iniciar sesión o completar formularios. Puede configurar su navegador para que bloquee o le avise sobre estas cookies, pero algunas partes del sitio no funcionarán en ese momento. Estas cookies no almacenan ninguna información de identificación personal.
Cookies funcionales
Estas cookies permiten que el sitio web proporcione funcionalidad y personalización mejoradas. Pueden ser establecidos por nosotros o por proveedores externos cuyos servicios hemos agregado a nuestras páginas. Si no permite estas cookies, es posible que algunos o todos estos servicios no funcionen correctamente.
Cookies de direccionamiento
Nuestros socios publicitarios pueden configurar estas cookies a través de nuestro sitio. Estas compañías pueden usarlas para crear un perfil de sus intereses y mostrarle anuncios relevantes en otros sitios. No almacenan información personal directamente, pero se basan en la identificación única de su navegador y dispositivo de Internet. Si no permite estas cookies, experimentará publicidad menos dirigida.
Cookies de rendimiento
Estas cookies nos permiten contar las visitas y las fuentes de tráfico para que podamos medir y mejorar el rendimiento de nuestro sitio. Nos ayudan a saber qué páginas son las más y las menos populares y a ver cómo se mueven los visitantes por el sitio. Toda la información que recopilan estas cookies es acumulada y, por lo tanto, anónima. Si no permite estas cookies, no sabremos cuándo ha visitado nuestro sitio y no podremos monitorear su rendimiento.