Descripción general
- Aislamiento de clase F, clase B aumenta a plena carga con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
- Construcción totalmente de hierro fundido (bastidor de acero y cubierta del ventilador en el bastidor 140 )
- Pintura resistente a la corrosión para trabajos químicos y de fresado
- Placa de identificación de acero inoxidable (con la marca “CE”) y herrajes galvanizados
- Protección IP54
- Equilibrio de precisión (vibración inferior a 0.08 in/s)
- 40°C ambiente, NEMA® diseño B rendimiento con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
- Rodamientos de bolas reengrasables 180 bastidor y superior, disposiciones de elevación 180 bastidor y superior
- Cojinetes con doble blindaje (tamaños 140 a 360), abiertos (tamaños 400 a 440)
- Caja de conductos de gran tamaño, un tamaño más grande que el estándar NEMA®
- Tapas de cojinetes interiores de hierro fundido en bastidor 180 y más grandes
- Campo convertible a bastidor F2 de montaje 180 y más grande
- Drenajes de condensación con tapones de respiración de latón roscados
- Aplicaciones: pulpa y papel, molinos y productos químicos y cualquier otro entorno de trabajo severo que se encuentre en las industrias de procesos
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor20 CV
- País de origenMEX
- Rpm síncrono1200 rpm
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tamaño del bastidor286T
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base1180 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Eficiencia a plena carga91.0 %
- Postes del motor6
- Diámetro del eje1.8750 pulg.
- Longitud total de la dimensión C27.4 pulg.
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.15
- Material del bastidorHierro fundido
- Clase de aislamientoF
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Peso410 lb
- Código de armonización8501.52.4000
- ModeloDU14
- Corriente máxima permitida24.7 A, 49 A
- Tipos de productosMotores de CA
- Par de apriete89.2 pies-libras
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6310-J /C3
- Tipo de productoMotores de uso general