Motion
ECP4108T-4

Baldor-Reliance
ECP4108T-4

Motor de uso intensivo - 30 hp, 3600 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 286TS , caja TEFC (totalmente refrigerada por ventilador), 60 Hz, base de 3525 rpm, montaje en pie, uso continuo
Artículo MI #00541210
No. Fabricante ECP4108T-4
Precio7,776.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Baldor-Reliance
ECP4108T-4

Motor de uso intensivo - 30 hp, 3600 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 286TS , caja TEFC (totalmente refrigerada por ventilador), 60 Hz, base de 3525 rpm, montaje en pie, uso continuo
Artículo MI #00541210
No. Fabricante ECP4108T-4
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
Su precio$7,776.46/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
30 3600 ECP4108T-4 QUÍM. 460 286TS

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor general de uso intensivo
  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    30 CV
  • Descripción Palabra clave
    30 CV
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tamaño del bastidor
    286TS
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • RPM base
    3525 rpm
  • Corriente de carga completa
    33.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    91.70 %
  • Amperios a tensión
    34.0 A a 460 V
  • Voltios a frecuencia
    460 V a 60 Hz
  • Diámetro del eje
    1.6250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    26.62 pulg.
  • Garantía
    Garantía de 3 años
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, UR, CSA
  • Código de armonización
    8501.52.8040
  • Peso
    457 lb
  • Aplicaciones
    Plantas petroquímicas, minas, canteras, fundiciones, plantas de pulpa y papel, instalaciones de gestión de residuos, plantas químicas y otras aplicaciones de la industria de procesamiento que requieren protección contra la corrosión causada por condiciones de funcionamiento ambientales severas.
  • Detalles adicionales
    Construcción de hierro fundido totalmente cerrada, sistema de aislamiento premium, ajustes de marco sellado, caja de conductos sellada, eslinga de eje con anilla en V, placas de identificación de acero inoxidable, acabado epoxi resistente a la corrosión y herrajes resistentes a la corrosión. Los motores de servicio severo Super-E® tienen eficiencia NEMA Premium®, aislamiento Clase F, factor de servicio 1.15 y garantía de 3 años. Sistema de lubricación positiva (PLS) en 250 bastidores y más grandes. Los motores están marcados para ubicaciones de División 2/Zona 2, Clase I. Diseño listo para el inversor con rango de velocidad e información de la placa del fabricante del código T del inversor; consulte el gráfico en la página 51 para obtener información específica sobre el motor.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    781568107416
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de producto
    Motores de uso intensivo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo