Descripción general
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor50 CV
- País de origenMEX
- Rpm síncrono3600 rpm
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tamaño del bastidor326TS
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base3555 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Corriente de carga completa56.00 A
- Eficiencia a plena carga93.0 %
- Postes del motor2
- Descripción Palabra clave50 CV
- Diámetro del eje1.8750 pulg.
- Longitud total de la dimensión C29.2 pulg.
- Tipo de cojinete6311-2Z-J/C3
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.15
- Material del bastidorHierro fundido
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP54
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Peso555 lb
- AplicacionesQuímica, fresadoras, otro entorno de uso intensivo, plantas de papel, pulpa
- Código de armonización8501.52.8000
- UPC_NO786382015145
- Página de producto del fabricante
- ModeloDM07
- Categoría del motorMotor de servicio corrosivo
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Corriente máxima permitida56 A
- Tipos de productosMotores de CA
- Par de apriete73.9 pies-libras
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6311-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general