Descripción general
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor75 CV
- País de origenMEX
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tamaño del bastidor365T
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base1785 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Corriente de carga completa84.00 A
- Eficiencia a plena carga95.4 %
- Postes del motor4
- Descripción Palabra clave75 CV
- Diámetro del eje2.3750 pulg.
- Longitud total de la dimensión C33 pulg.
- Tipo de cojinete6313-2Z-J/C3
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.15
- Material del bastidorHierro fundido
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP54
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Peso800 lb
- AplicacionesQuímica, fresadoras, otro entorno de uso intensivo, plantas de papel, pulpa
- Código de armonización8501.52.8000
- Página de producto del fabricante
- ModeloDM64
- Categoría del motorMotor de servicio corrosivo
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Corriente máxima permitida84 A
- Tipos de productosMotores de CA
- Par de apriete221 pies-libras
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6313-J /C3
- Tipo de productoMotores de uso general