Descripción general
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor75 CV
- País de origenMEX
- Rpm síncrono1200 rpm
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tamaño del bastidor405T
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base1190 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Eficiencia a plena carga94.5 %
- Postes del motor6
- Descripción Palabra clave75 CV
- Longitud total de la dimensión C38 pulg.
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.15
- Material del bastidorHierro fundido
- Clase de aislamientoF
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Peso1300 lb
- Código de armonización8501.52.8000
- Página de producto del fabricante
- ModeloDJ38
- Categoría del motorMotor de servicio corrosivo
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Corriente máxima permitida87 A
- Tipos de productosMotores de CA
- Par de apriete331.5 pies-libras
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6316-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general