Descripción general
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor125 CV
- País de origenEE. UU.
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tamaño del bastidor444T
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base1785 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Eficiencia a plena carga95.0 %
- Postes del motor4
- Descripción Palabra clave125 CV
- Diámetro del eje3.3750 pulg.
- Longitud total de la dimensión C45.8 pulg.
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.15
- Material del bastidorHierro fundido
- Clase de aislamientoF
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Peso1900 lb
- Código de armonización8501.53.4000
- Página de producto del fabricante
- ModeloDN55
- Categoría del motorMotor de servicio corrosivo
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Corriente máxima permitida147 A
- Tipos de productosMotores de CA
- Par de apriete368.1 pies-libras
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6313-J /C3
- Tipo de productoMotores de uso general