Descripción general
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor200 CV
- Rpm síncrono1200 rpm
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tamaño del bastidor449T
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga96.20 %
- Descripción Palabra clave200 CV
- Diámetro del eje3.3750 pulg.
- Longitud total de la dimensión C53.40 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Peso2736 lb
- Tipo de productoMotores de uso general