Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de dos velocidades - 10 hp / 6-45/64 hp, 1800 rpm / 1200 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 256T , caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, montaje en pie
Artículo MI #00541463
No. Fabricante U10D9C

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
U10D9C MOTOR ( C884)

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de dos velocidades
  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV / 6-45/64 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm / 1200 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tamaño del bastidor
    256T
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    13.10 / 10.50 A
  • Factor de servicio
    1.25
  • Peso
    250 lb
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo