Descripción general
Especificaciones
- Categoría del motorMotor de freno de uso general
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tamaño del bastidor145TC
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base1725 rpm
- Corriente de carga completa3.20–3.00 / 1.50 A
- Eficiencia a plena carga80.00 %
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Descripción Palabra clave1 CV
- Longitud total de la dimensión C16.31 pulg.
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.00
- Clase de aislamientoB
- Peso52 lb
- AplicacionesINICIO Y PARADA
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711664582
- Tipo de montajeCara en C/Sin pies
- Tipo de productoMotores de freno