Descripción general
Descripción del fabricante
X3S2BC MOTOR ( A034)
Especificaciones
- Categoría del motorMotor a prueba de explosiones/en ubicaciones peligrosas
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tamaño del bastidor182TC
- Tipo de envolventeEPFC (frío de ventilador a prueba de explosiones)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa9.00 / 4.50 A
- Eficiencia a plena carga80.00 %
- Descripción Palabra clave3 CV
- Factor de servicio1.00
- Código de temperaturaT3B
- Grupo y claseClase I - Grupo D, Clase II - Grupo F y G
- Peso105 lb
- Tipo de montajeCara en C/Sin pies
- Tipo de productoMotores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad