C6T17FC114D

LEESON (RRX)
C6T17FC114D

Motor de uso general - 3/4 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 56C , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente cerrada), 60 Hz, base de 1725 rpm, servicio continuo
Artículo MI #00541536
No. Fabricante C6T17FC114D
Precio1,314.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
C6T17FC114D

Motor de uso general - 3/4 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 56C , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente cerrada), 60 Hz, base de 1725 rpm, servicio continuo
Artículo MI #00541536
No. Fabricante C6T17FC114D

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,314.41 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
114213.00,3/4HP,56C,1800RPM,3PH,TEFC
  • El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso en una variedad de aplicaciones.
  • Ciclo de trabajo continuo diseño permite el funcionamiento máximo con las especificaciones de potencia nominal.
  • El aislamiento de clase B o F protege el motor para una clasificación de temperatura máxima.
  • Los cojinetes de doble sello y lubricación permanente prolongan la vida útil del motor.
  • Operativo a 208-230/460 V @60HZ. La imagen de la placa del fabricante puede variar con respecto al producto real.

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    1725 rpm
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Eficiencia a plena carga
    81.50 %
  • Código KVA
    K
  • kW
    0.56 kW
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Postes del motor
    4 polos
  • Número de velocidades
    1
  • Descripción
    Motor de uso general, 0.75 y 0.75 HP, 3 Ph, 60 y 50 Hz, 230/460 y 190/380 V, 1800 y 1500 RPM, 56C fotogramas, TEFC
  • Método de inicio
    Línea o inversor
  • Voltios a frecuencia
    208-230/460 V a 60 Hz
  • Descripción Palabra clave
    3/4 CV
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Longitud del motor menos eje
    5.50 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    10.98 pulg.
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento UL, CSA
  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Protector de sobrecarga
    Termostato
  • Peso
    29.00 lb
  • Código de armonización
    8501.51.4040
  • Número de Upc del fabricante
    691720013588
  • Página de producto del fabricante
  • Diagrama de cableado
  • 2D Dibujo
  • Voltaje
    230/460 V
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo