Descripción general
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tamaño del bastidor56
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga87.40 %
- Descripción Palabra clave1 CV
- Longitud total de la dimensión C10.96 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Peso35.60 lb
- Tipo de productoMotores de uso general