Motion
P18G3351
Motor de inducción de CA - 3 hp, 1500 rpm, 3 f, 220/380 V, bastidor de 182T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente cerrada), 50 Hz, base de 1500 rpm
Artículo MI #00541853
No. Fabricante P18G3351
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de inducción de CA - 3 hp, 1500 rpm, 3 f, 220/380 V, bastidor de 182T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente cerrada), 50 Hz, base de 1500 rpm
Artículo MI #00541853
No. Fabricante P18G3351
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
3 1500 P18G3351 TEFC 220/380-50 182T

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Rpm síncrono
    1500 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    220/380 V
  • Tamaño del bastidor
    182T
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    50 Hz
  • RPM base
    1500 rpm
  • Eficiencia a plena carga
    79.50 %
  • Descripción Palabra clave
    3 CV
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    15.62 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    90 lb
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo