Descripción general
Descripción del fabricante
10 1800 P21G1092 FC-XT/XE 230/460 L215TC
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor10 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tamaño del bastidor215TC
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de montajeBrida de cara C
- Eficiencia a plena carga90.20 %
- Descripción Palabra clave10 CV
- Longitud total de la dimensión C20.00 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Peso204 lb
- Tipo de productoMotores de uso general
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad