Descripción general
Descripción del fabricante
20 1800 EM2515T ODP 230/460 256T
- Bobinados de cobre, cojinetes de bolas y marcos de acero o hierro fundido de alta resistencia
- Montaje en cualquier posición
- Los motores EM Super-E®/XE tienen eficiencia NEMA Premium®
- Garantía de tres años
- Aplicaciones: bombas, compresores, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta y otras aplicaciones trifásicas de uso general
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor20 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tamaño del bastidor256T
- Tipo de envolventeOPSB (banda abierta ranurada)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base1765 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajePie
- Corriente de carga completa23.50 A
- Eficiencia a plena carga93.00 %
- Amperios a tensión23.5 A @ 460 V; 47.0 A @ 230 V; 49.4 A @ 208 V
- Voltios a frecuencia230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
- Descripción Palabra clave20 CV
- Diámetro del eje1.6250 pulg.
- Longitud total de la dimensión C21.69 pulg.
- GarantíaGarantía de 3 años
- Tipo de cojineteBola
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.15
- Material del bastidorAcero
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP22/44
- Estándares cumplidosCSA EEV, UR, CSA
- Peso237 lb
- AplicacionesBombas, compresores, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta y otras aplicaciones trifásicas de uso general.
- Detalles adicionalesBobinados de cobre, cojinetes de bolas y marcos de acero o hierro fundido de alta resistencia.
- Código de armonización8501.52.4000
- UPC_NO781568104910
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de uso general
- Diagrama de cableado
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de productoMotores de uso general
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Food-Bev Bakery Gear Motors Case StudyA food and beverage facility was experiencing frequent failures of gear reducers leading to overheating motors and repeated unplanned maintenance.
View Literature
Motion Cement Capabilities BrochureOptimize the performance and dependability of your cement equipment with our essential products, specialized services and tailored solutions.
View Literature
Motion Aggregate Solutions Line CardMaximize the efficiency and reliability of your aggregate operations with essential products, services and solutions designed specifically to meet the unique demands of your industry
View Literature
Motion Aggregate Capabilities BrochureMaximize the efficiency and reliability of your aggregate operations with essential products, services and solutions designed specifically to meet the unique demands of your industry
View Literature