Descripción general
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- País de origenMEX
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tamaño del bastidor56C
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base1725 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajeCara en C / Base
- Corriente de carga completa1.90–1.80 / 0.90 A
- Eficiencia a plena carga82.5 %
- Postes del motor4
- Descripción Palabra clave1/2 CV
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Longitud total de la dimensión C11.2 pulg.
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.15
- Material del bastidorAcero
- Clase de aislamientoF
- Estándares cumplidosBISSC, NEMA, USDA
- Peso26 lb
- AplicacionesFabricantes de panaderías, conservas, productos lácteos, fármacos y cosméticos para motores sanitarios de fácil limpieza, procesamiento de alimentos, empacadoras de carne
- Código de armonización8501.51.3040
- UPC_NO786382070953
- Página de producto del fabricante
- ModeloP063GBB4441025B
- Categoría del motorMotor de uso general (pintado)
- Corriente máxima permitida0.9 A, 1.8 a 1.9 A
- Tipos de productosMotores de CA
- Par de apriete24.37 pies-libras
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general