Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de inducción de CA - 15 hp, 1800 rpm, 3 f, 200 V, bastidor de A254T , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, montaje en pie
Artículo MI #00542079
No. Fabricante D15S2H

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
D15S2H MOTOR ( E819)

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    15 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    200 V
  • Tamaño del bastidor
    A254T
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Corriente de carga completa
    46.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    87.50 %
  • Descripción Palabra clave
    15 CV
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    148 lb
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo