Descripción general
Descripción del fabricante
200 HP,1785 RPM,C200P2C,460 V,447T
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor200 CV
- País de origenEE. UU.
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tamaño del bastidor447T
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base1785 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Corriente de carga completa224.00 A
- Eficiencia a plena carga96.2 %
- Postes del motor4
- Descripción Palabra clave200 CV
- Diámetro del eje3.3750 pulg.
- Longitud total de la dimensión C49.2 pulg.
- Tipo de cojinete6220-J/C3
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.15
- Material del bastidorHierro fundido
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP54
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Peso2200 lb
- AplicacionesQuímica, fresadoras, otro entorno de uso intensivo, plantas de papel, pulpa
- Código de armonización8501.53.6000
- Página de producto del fabricante
- ModeloDN53
- Categoría del motorMotor de servicio corrosivo
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Corriente máxima permitida224 A
- Tipos de productosMotores de CA
- Par de apriete588.7 pies-libras
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6313-J /C3
- Tipo de productoMotores de uso general
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad