Descripción general
- El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso en una variedad de aplicaciones.
- Ciclo de trabajo continuo diseño permite el funcionamiento máximo a la potencia nominal. especificaciones
- La construcción de acero laminado de alta resistencia garantiza la durabilidad del motor.
- Los cojinetes sellados permanentemente lubricados prolongan la vida útil del motor.
- El diseño de arranque del condensador optimiza el par motor y el rendimiento de eficiencia.
- Operativo a 115/208-230 V @60HZ. La imagen de la placa del fabricante puede variar con respecto al producto real.
Especificaciones
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tamaño del bastidor56C
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base1725 rpm
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajeBase rígida
- Protección térmicaNinguna
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de inicio del condensador
- Eficiencia a plena carga70.00 %
- Código KVAL
- kW0.56 kW
- Orientación del motorHorizontal
- Postes del motor4 polos
- Número de velocidades1
- DescripciónMotor de uso general, 0.75 HP, 1 fase, 60 Hz, 115/230 V, 1800 RPM, 56C fotogramas, TEFC
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Voltios a frecuencia115/208-230 V a 60 Hz
- Descripción Palabra clave3/4 CV
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Rotación del ejeSelectivo en sentido antihorario
- Tipo de ejeNEMA 56
- Longitud del motor menos eje6.00 pulg.
- Longitud total de la dimensión C11.48 pulg.
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Clase de diseño NEMAL
- Factor de servicio1.15
- Material del bastidorAcero laminado
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP54
- Estándares cumplidosReconocimiento UL, CSA
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Protector de sobrecargaSin protección
- Peso29.00 lb
- Código de armonización8501.40.4040
- Número de Upc del fabricante691720009352
- Página de producto del fabricante
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Voltaje115/230 V
- Tipo de productoMotores de uso general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de LEESON WashguardMotores LEESON Washguard para servicio industrial. Motores que soportan el lavado.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de reemplazo de motor abastecido agregadoUna planta agregada tenía una máquina de envolver crítica que bajaba cuando falló su motor OEM especial.
Ver la documentación