IDWNM3546T

Baldor-Reliance
IDWNM3546T

Motor de servicio del inversor de lavado (pintado) - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 143TC , caja de TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, base de 1770 rpm, superficie en C / montaje en pie
Artículo MI #00542258
No. Fabricante IDWNM3546T
Precio2,386.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Baldor-Reliance
IDWNM3546T

Motor de servicio del inversor de lavado (pintado) - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 143TC , caja de TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, base de 1770 rpm, superficie en C / montaje en pie
Artículo MI #00542258
No. Fabricante IDWNM3546T

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,386.83/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1 1800 IDWNM3546T TENV 230/460 143TC
  • Incluir provisiones para el montaje de retroalimentación de encoder HS25 y HS35 cuando se usa con controles de velocidad de lazo cerrado o de motor de posición
  • Cumple con NEMA MG 1, parte 31
  • Aplicaciones: transportadores, bombas y otros equipos en el procesamiento de alimentos y otros entornos húmedos. Diseñado para aplicaciones de inversores o vectores en las que se requiere un rango de velocidad de par 1000:1 constante

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de servicio del inversor (pintado)
  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    143TC
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo, servicio de lavado
  • RPM base
    1770 rpm
  • Corriente de carga completa
    1.50 A
  • Eficiencia a plena carga
    85.50 %
  • Amperios a tensión
    2.9 A @ 230 V; 3.0 A @ 208 V; 1.5 A @ 460 V
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    14.90 pulg.
  • Garantía
    Garantía de 2 años
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.00
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    H
  • Clasificación IP
    55
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Código de armonización
    8501.51.6040
  • Peso
    40 lb
  • Aplicaciones
    Transportadores, bombas y otros equipos en el procesamiento de alimentos y otros entornos húmedos.
  • Detalles adicionales
    Diseñado para aplicaciones de inversores o vectores en las que se requiere un rango de velocidad de par 1000:1 constante. Disposiciones para el montaje de dispositivos de retroalimentación de encoder HS25 opcionales (mostrados en la sección Inversor/Vector) para uso en velocidad de lazo cerrado o control de posición. Cumple con NEMA MG 1, parte 31. 1.00 Factor de servicio. Aislamiento de clase “H”. 2700 RPM de velocidad de Hp constante. Incluye aislamiento de fase y termostatos.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    781568199688
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo