Descripción general
- Incluir provisiones para el montaje de retroalimentación de encoder HS25 y HS35 cuando se usa con controles de velocidad de lazo cerrado o de motor de posición
- Cumple con NEMA MG 1, parte 31
- Aplicaciones: transportadores, bombas y otros equipos en el procesamiento de alimentos y otros entornos húmedos. Diseñado para aplicaciones de inversores o vectores en las que se requiere un rango de velocidad de par 1000:1 constante
Especificaciones
- Categoría del motorMotor de servicio del inversor (pintado)
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor10 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tamaño del bastidor254TC
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Tipo de condición de servicioServicio continuo, servicio de lavado
- RPM base1765 rpm
- Corriente de carga completa12.00 A
- Eficiencia a plena carga91.70 %
- Amperios a tensión24.0 A @ 230 V; 12.0 A @ 460 V
- Voltios a frecuencia230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
- Descripción Palabra clave10 CV
- Diámetro del eje1.6250 pulg.
- Longitud total de la dimensión C23.92 pulg.
- GarantíaGarantía de 3 años
- Tipo de cojineteBola
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.00
- Material del bastidorAcero
- Clase de aislamientoH
- Clasificación IP55
- Estándares cumplidosUR, CSA
- Código de armonización8501.52.4000
- Peso291 lb
- AplicacionesTransportadores, bombas y otros equipos en el procesamiento de alimentos y otros entornos húmedos.
- Detalles adicionalesDiseñado para aplicaciones de inversores o vectores en las que se requiere un rango de velocidad de par 1000:1 constante. Disposiciones para el montaje de dispositivos de retroalimentación de encoder HS25 opcionales (mostrados en la sección Inversor/Vector) para uso en velocidad de lazo cerrado o control de posición. Cumple con NEMA MG 1, parte 31. 1.00 Factor de servicio. Aislamiento de clase “H”. 2700 RPM de velocidad de Hp constante. Incluye aislamiento de fase y termostatos.
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO781568202173
- Diagrama de cableado
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de montajeCara en C/pie
- Tipo de productoMotores de servicio de lavado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de Food-Bev Bakery Gear MotorsUna instalación de alimentos y bebidas estaba experimentando fallos frecuentes de reductores de engranajes que provocaban el sobrecalentamiento de motores y el mantenimiento no planificado repetido.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Más recursos
Motores NEMA que dependen de Baldor
Obtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Conversión de motor de CC a CA Baldor-Reliance
Conozca las ventajas de una conversión de motor de CC a CA en comparación con un reemplazo directo de CC.