Descripción general
Especificaciones
- Categoría del motorMotor de freno de uso general
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor1/4 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tamaño del bastidor56C
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base1725 rpm
- Corriente de carga completa1.30–1.20 / 0.60 A
- Eficiencia a plena carga68.00 %
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Descripción Palabra clave1/4 CV
- Longitud total de la dimensión C14.19 pulg.
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.00
- Clase de aislamientoB
- Peso25 lb
- AplicacionesINICIO Y PARADA
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711664254
- Tipo de montajeCara en C/Sin pies
- Tipo de productoMotores de freno