Descripción general
- Aislamiento de clase F, clase B aumenta a plena carga con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
- Construcción totalmente de hierro fundido (bastidor de acero y cubierta del ventilador en el bastidor 140 )
- Pintura resistente a la corrosión para trabajos químicos y de fresado
- Placa de identificación de acero inoxidable (con marca CE) y herrajes galvanizados
- Eslinga del eje en el extremo de la polea para protección IP54
- Equilibrio de precisión (< 0.08 IN/seg vibración)
- Rendimiento NEMA® Design B a temperatura ambiente de 40°C con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
- Cojinetes reengrasables (180 bastidor y superior), provisiones de elevación (180 bastidor y superior)
- Cojinetes de doble blindaje (140–360), abiertos en (400–440)
- Caja de conductos de gran tamaño: un tamaño más grande que el estándar NEMA
- Tapas de cojinetes interiores de hierro fundido (bastidor 180 y más grande)
- Campo convertible a montaje F2 (marco 180 y más grande)
- Drenajes de condensación con tapones de plástico
- Aplicaciones: para pulpa y papel, molinos y productos químicos y cualquier otro entorno de trabajo severo que se encuentre en las industrias de procesos
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- País de origenMEX
- Rpm síncrono3600 rpm
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tamaño del bastidor145T
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base3495 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Eficiencia a plena carga86.5 %
- Postes del motor2
- DescripciónLos motores CORRO-DUTY® de la marca U.S. Motors® se consideran uno de los más resistentes, construidos para soportar una variedad de aplicaciones de uso intensivo. Estos motores están clasificados como de clase B con un factor de servicio de 1.0 y de clase F con un factor de servicio de 1.15 con materiales aislantes completos de clase F o mejores. El motor CORRO-DUTY® tiene un bastidor de hierro fundido, caja de conductos, cubierta del ventilador, tapas de los cojinetes y protectores de los extremos. Estas características, junto con la pintura y el imprimador de óxido, ayudan a proteger el motor de daños externos en ambientes corrosivos y hostiles. La protección interna ayuda a prolongar la vida térmica y mecánica del motor.
- Descripción Palabra clave2 CV
- Longitud total de la dimensión C12.6 pulg.
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.15
- Material del bastidorHierro fundido
- Clase de aislamientoF
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Peso72.435 lb
- Código de armonización8501.52.4000
- Número de Upc del fabricante786382014735
- Página de producto del fabricante
- ModeloAV21
- Categoría del motorMotor de servicio corrosivo
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Corriente máxima permitida2.4 A, 4.9 A
- Tipos de productosMotores de CA
- Par de apriete3 pies-libras
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general