M3543T-5
Motor de uso general - 3/4 hp, 1200 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 143T , caja TEFC (totalmente refrigerada por ventilador), 60 Hz, base de 1140 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00542405
No. Fabricante M3543T-5
Precio1,203.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 3/4 hp, 1200 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 143T , caja TEFC (totalmente refrigerada por ventilador), 60 Hz, base de 1140 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00542405
No. Fabricante M3543T-5
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
Su precio$1,203.82/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4 1200 M3543T-5 TEFC 575 143T

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tamaño del bastidor
    143T
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    1140 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Corriente de carga completa
    1.20 A
  • Eficiencia a plena carga
    77.00 %
  • Amperios a tensión
    1.2 A a 575 V
  • Voltios a frecuencia
    575 V a 60 Hz
  • Descripción Palabra clave
    3/4 CV
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    13.41 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    B
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Peso
    34 lb
  • Aplicaciones
    Bombas, compresores, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta y otras aplicaciones en las que se dispone de alimentación trifásica de 575 voltios.
  • Detalles adicionales
    Cojinetes de bolas. Monte en cualquier posición. Marcos de acero y hierro fundido de gran calibre.
  • Código de armonización
    8501.51.4040
  • UPC_NO
    781568117538
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo