M3550T-5
Motor de inducción de CA - 1-1/2 hp, 3600 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 143T , caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, montaje en pie
Artículo MI #00542410
No. Fabricante M3550T-5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de inducción de CA - 1-1/2 hp, 3600 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 143T , caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, montaje en pie
Artículo MI #00542410
No. Fabricante M3550T-5
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1-1/2 3600 M3550T-5 TEFC 575 143T

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tamaño del bastidor
    143T
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Eficiencia a plena carga
    82.50 %
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 CV
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    12.31 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo