Descripción general
- 70°C ambiente Soporte de extremo de eje cerrado, marco ventilado Protector térmico de reinicio automático Placa de identificación 60/50 hertz 190/380 voltios, en la siguiente base HP Rodamientos de bolas sellados doblemente 5/8” diám. x 5” eje largo con ranura plana Salida de cable roscado VCD- patentado - Dispositivo de cambio de voltaje 4 Tornillos de ubicación separados 90 grados, 3.33” desde el borde exterior del eje Cabestrillo Los bujes en ambos extremos aceptarán kits de base resistentes, consulte la sección Accesorios
Especificaciones
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Rpm síncrono1200 rpm
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tamaño del bastidor56Y
- Tipo de envolventeOAO (aire libre)
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- RPM base1140 rpm
- Protección térmicaSólo rotor de bloqueo automático
- Corriente de carga completa7.2-6.8/3.4 A
- Eficiencia a plena carga81.5 %
- Voltios a frecuencia190/380 V a 50 Hz;208-230/460 V a 60 Hz
- Postes del motor6
- Descripción Palabra clave2 CV
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Longitud total de la dimensión C17.06 pulg.
- Material del bastidorAcero laminado
- Clase de aislamientoH
- Clasificación IP10
- Factor de servicio1.00
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Peso46 lb
- AplicacionesVentiladores de condensadores comerciales
- Número de Upc del fabricante722856038456
- UPC_NO722856038456
- Página de producto del fabricante
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Tipo de montajeBanda redonda/en el vientre
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de LEESON WashguardMotores LEESON Washguard para servicio industrial. Motores que soportan el lavado.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de reemplazo de motor abastecido agregadoUna planta agregada tenía una máquina de envolver crítica que bajaba cuando falló su motor OEM especial.
Ver la documentación