56T11O5306H

LEESON (RRX)
56T11O5306H

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1-1/2 hp, 1200 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56HZ , caja OAO (abierto) , 50/60 Hz, base 1140 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #00542451
No. Fabricante 56T11O5306H
Precio1,145.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
56T11O5306H

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1-1/2 hp, 1200 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56HZ , caja OAO (abierto) , 50/60 Hz, base 1140 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #00542451
No. Fabricante 56T11O5306H

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,145.85 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1-1/2HP 1200RPM X523 OPAO 208-230/460V
  • 70°C ambiente Soporte de extremo de eje cerrado, marco ventilado Servicio continuo, aire sobre protector térmico de reinicio automático Eslinga de eje, salida de cable roscado Chapado en 60/50 hercios, 190/380 voltios, a la siguiente potencia inferior Rodamientos de bolas sellados doble Plano y ranura en eje VCD-Dispositivo de cambio de tensión 56H, 143T y 145T Base combinada con 12 orificios de montaje

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    56HZ
  • Tipo de envolvente
    OAO (aire libre)
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • RPM base
    1140 rpm
  • Protección térmica
    Sólo rotor de bloqueo automático
  • Corriente de carga completa
    5.4-5.4/2.7 A
  • Eficiencia a plena carga
    78.5 %
  • Voltios a frecuencia
    190/380 V a 50 Hz;208-230/460 V a 60 Hz
  • Postes del motor
    6
  • Descripción Palabra clave
    1.50 CV
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    15.68 pulg.
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clase de aislamiento
    H
  • Clasificación IP
    10
  • Factor de servicio
    1.00
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Peso
    38 lb
  • Aplicaciones
    Unidades Carrier, Climtrol y York, 5 toneladas y más grandes, Trane
  • Número de Upc del fabricante
    722856048950
  • UPC_NO
    722856048950
  • Página de producto del fabricante
  • Diagrama de cableado
  • 2D Dibujo
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo