C60P2CS
Motor de uso intensivo/corrosivo - 60 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 364TS , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1785 rpm, montaje horizontal/pie, uso continuo
Artículo MI #00542457
No. Fabricante C60P2CS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso intensivo/corrosivo - 60 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 364TS , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1785 rpm, montaje horizontal/pie, uso continuo
Artículo MI #00542457
No. Fabricante C60P2CS
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
60 HP,1785 RPM,C60P2CS,460 V,364TS

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor de servicio corrosivo
  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    60 CV
  • Descripción Palabra clave
    60 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tamaño del bastidor
    364TS
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • RPM base
    1785 rpm
  • Postes del motor
    4 polos
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg.
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Código de armonización
    8501.52.8040
  • Peso
    855 lb
  • Página de producto del fabricante
  • 2D Dibujo
  • Diagrama de cableado
  • Tipo de producto
    Motores de uso intensivo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo