Descripción general
Descripción del fabricante
1 1/2 CV,3525 Y 2900 RPM,D32P1D,208-230/
- Características de World Motor® excepto donde se indique
- Aislamiento de clase F, clase B aumenta según el factor de servicio
- Marco de acero laminado 56–320, marco de hierro fundido 360–440
- Protectores de extremo de aluminio 56–250, protectores de extremo de hierro fundido 280440
- Marca “CE” en la placa de identificación (marco 140 y superior)
- 40°C ambiente, NEMA® Design B Performance con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
- 1.15 factor de servicio
- Rodamientos reengrasables 180 bastidor y superior
- Cojinetes blindados dobles 140–400, abiertos en 440
- Tapas de cojinetes en bastidores 400 y 440
- F1 posición de montaje excepto donde se indique
- Disposiciones de elevación 210 marco y superior
- Aplicaciones: para uso en bombas, ventiladores, compresores, manipulación de materiales y otras aplicaciones de uso general en las que los contaminantes son mínimos
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- País de origenMEX
- Rpm síncrono3600 rpm
- Tensión de alimentación del motor190/380//208-230/460 V
- Tamaño del bastidor143T
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- RPM base2900 rpm - 3525 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Eficiencia a plena carga85.5 %
- Postes del motor2
- DescripciónNidec Motor Corporation ofrece una amplia línea de motores eléctricos industriales y comerciales de alta eficiencia de la marca U.S. Motors® que cumplen o superan los estándares NEMA Premium®, lo que garantiza que su instalación cumpla con los códigos eléctricos locales y las regulaciones de seguridad.
- Descripción Palabra clave1-1/2 CV
- Longitud total de la dimensión C12.8 pulg.
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.15
- Material del bastidorAcero
- Clase de aislamientoF
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Peso30 lb
- Código de armonización8501.52.4000
- Número de Upc del fabricante786382019020
- UPC_NO786382019020
- Página de producto del fabricante
- ModeloFE08
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Corriente máxima permitida1.9 A, 2.3 A, 3.8 a 4.2 A, 4.5 A
- Tipos de productosMotores de CA
- Par de apriete2.2 pies-libras
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad