Motion
D3P1D
Motor de uso general - 3 hp, 3600 rpm, 3 fases, 190/380//208-230/460 V, armazón de 145T, carcasa ODP (prueba de goteo abierta), 50/60 Hz, base de 2845 rpm - 3490 rpm, horizontal/montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #00542532
No. Fabricante D3P1D
Precio786.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 3 hp, 3600 rpm, 3 fases, 190/380//208-230/460 V, armazón de 145T, carcasa ODP (prueba de goteo abierta), 50/60 Hz, base de 2845 rpm - 3490 rpm, horizontal/montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #00542532
No. Fabricante D3P1D
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
Su precio$786.33/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3 CV,3490 Y 2840 RPM,D3P1D,208-230/460 Y
  • Características de World Motor® excepto donde se indique
  • Aislamiento de clase F, clase B aumenta según el factor de servicio
  • Marco de acero laminado 56–320, marco de hierro fundido 360–440
  • Protectores de extremo de aluminio 56–250, protectores de extremo de hierro fundido 280440
  • Marca “CE” en la placa de identificación (marco 140 y superior)
  • 40°C ambiente, NEMA® Design B Performance con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
  • 1.15 factor de servicio
  • Rodamientos reengrasables 180 bastidor y superior
  • Cojinetes blindados dobles 140–400, abiertos en 440
  • Tapas de cojinetes en bastidores 400 y 440
  • F1 posición de montaje excepto donde se indique
  • Disposiciones de elevación 210 marco y superior
  • Aplicaciones: para uso en bombas, ventiladores, compresores, manipulación de materiales y otras aplicaciones de uso general en las que los contaminantes son mínimos

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • País de origen
    MEX
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    145T
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • RPM base
    2845 rpm - 3490 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Corriente de carga completa
    8.20–7.30 / 3.70 A
  • Eficiencia a plena carga
    85.5 %
  • Postes del motor
    2
  • Descripción
    Nidec Motor Corporation ofrece una amplia línea de motores eléctricos industriales y comerciales de alta eficiencia de la marca U.S. Motors® que cumplen o superan los estándares NEMA Premium®, lo que garantiza que su instalación cumpla con los códigos eléctricos locales y las regulaciones de seguridad.
  • Descripción Palabra clave
    3 CV
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    12.8 pulg.
  • Tipo de cojinete
    6205-2Z-J/C3
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    F
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Peso
    35 lb
  • Aplicaciones
    Compresores, ventiladores, manipulación de materiales, bombas
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Número de Upc del fabricante
    786382019587
  • UPC_NO
    786382019587
  • Catálogo del fabricante
  • Modelo
    FE10
  • Diagrama de cableado
  • 2D Dibujo
  • Corriente máxima permitida
    3.7 A, 4.6 A, 7.4 a 8.3 A, 9.1 A
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Par de apriete
    4.5 pies-libras
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo