Descripción general
- Características de World Motor® excepto donde se indique
- Aislamiento de clase F, clase B aumenta según el factor de servicio
- Marco de acero laminado 56–320, marco de hierro fundido 360–440
- Protectores de extremo de aluminio 56–250, protectores de extremo de hierro fundido 280440
- Marca “CE” en la placa de identificación (marco 140 y superior)
- 40°C ambiente, NEMA® Design B Performance con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
- 1.15 factor de servicio
- Rodamientos reengrasables 180 bastidor y superior
- Cojinetes blindados dobles 140–400, abiertos en 440
- Tapas de cojinetes en bastidores 400 y 440
- F1 posición de montaje excepto donde se indique
- Disposiciones de elevación 210 marco y superior
- Aplicaciones: para uso en bombas, ventiladores, compresores, manipulación de materiales y otras aplicaciones de uso general en las que los contaminantes son mínimos
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- País de origenMEX
- Rpm síncrono1200 rpm
- Tensión de alimentación del motor190/380//208-230/460 V
- Tamaño del bastidor213T
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- RPM base965 rpm - 1175 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Eficiencia a plena carga88.5 %
- Postes del motor6
- Descripción Palabra clave3 CV
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Longitud total de la dimensión C16 pulg.
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.15
- Material del bastidorAcero laminado
- Clase de aislamientoF
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Peso94.13 lb
- Código de armonización8501.52.4000
- UPC_NO786382019648
- Página de producto del fabricante
- ModeloR334
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Corriente máxima permitida4.4 A, 5.2 A, 8.9 a 9.4 A, 10.4 A
- Tipos de productosMotores de CA
- Par de apriete13.4 pies-libras
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6205-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general