Descripción general
- Características de World Motor® excepto donde se indique
- Aislamiento de clase F, clase B aumenta según el factor de servicio
- Marco de acero laminado 56–320, marco de hierro fundido 360–440
- Protectores de extremo de aluminio 56–250, protectores de extremo de hierro fundido 280440
- Marca “CE” en la placa de identificación (marco 140 y superior)
- 40°C ambiente, NEMA® Design B Performance con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
- 1.15 factor de servicio
- Rodamientos reengrasables 180 bastidor y superior
- Cojinetes blindados dobles 140–400, abiertos en 440
- Tapas de cojinetes en bastidores 400 y 440
- F1 posición de montaje excepto donde se indique
- Disposiciones de elevación 210 marco y superior
- Aplicaciones: para uso en bombas, ventiladores, compresores, manipulación de materiales y otras aplicaciones de uso general en las que los contaminantes son mínimos
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor5 CV
- Rpm síncrono3600 rpm
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tamaño del bastidor182T
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Tipo de montajePie
- Descripción Palabra clave5 CV
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Peso50 lb
- Tipo de productoMotores de uso general