EM3312T
Motor de uso general - 10 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 213T , caja OPSB (banda abierta ranurada), 60 Hz, base 3500 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00542577
No. Fabricante EM3312T
Precio2,404.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 10 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 213T , caja OPSB (banda abierta ranurada), 60 Hz, base 3500 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00542577
No. Fabricante EM3312T

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,404.08/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
10 3600 EM3312T ODP 230/460 213T
  • Bobinados de cobre, cojinetes de bolas y marcos de acero o hierro fundido de alta resistencia
  • Montaje en cualquier posición
  • Los motores EM Super-E®/XE tienen eficiencia NEMA Premium®
  • Garantía de tres años
  • Aplicaciones: bombas, compresores, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta y otras aplicaciones trifásicas de uso general

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    213T
  • Tipo de envolvente
    OPSB (banda abierta ranurada)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    3500 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Corriente de carga completa
    11.40 A
  • Eficiencia a plena carga
    89.50 %
  • Amperios a tensión
    12.0 A @ 460 V; 24.0 A @ 230 V; 25.6 A @ 208 V
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Descripción Palabra clave
    10 CV
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    16.32 pulg.
  • Garantía
    Garantía de 3 años
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    22/44
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, UR, CSA
  • Peso
    121 lb
  • Aplicaciones
    Bombas, compresores, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta y otras aplicaciones trifásicas de uso general.
  • Detalles adicionales
    Bobinados de cobre, cojinetes de bolas y marcos de acero o hierro fundido de alta resistencia.
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • UPC_NO
    781568104743
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo