Descripción general
- Bobinados de cobre, cojinetes de bolas y marcos de acero o hierro fundido de alta resistencia
- Montaje en cualquier posición
- Los motores EM Super-E®/XE tienen eficiencia NEMA Premium®
- Garantía de tres años
- Aplicaciones: bombas, compresores, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta y otras aplicaciones trifásicas de uso general
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor50 CV
- Rpm síncrono3600 rpm
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tamaño del bastidor324TS
- Tipo de envolventeOPSB (banda abierta ranurada)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base3525 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajePie
- Corriente de carga completa56.00 A
- Eficiencia a plena carga93.00 %
- Amperios a tensión56.0 A @ 460 V; 124.0 A @ 208 V; 112.0 A @ 230 V
- Voltios a frecuencia208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
- Descripción Palabra clave50 CV
- Diámetro del eje1.8750 pulg.
- Longitud total de la dimensión C25.69 pulg.
- GarantíaGarantía de 3 años
- Tipo de cojineteBola
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.15
- Material del bastidorAcero
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP22/44
- Estándares cumplidosCSA EEV, UR, CSA
- Peso447 lb
- AplicacionesBombas, compresores, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta y otras aplicaciones trifásicas de uso general.
- Detalles adicionalesBobinados de cobre, cojinetes de bolas y marcos de acero o hierro fundido de alta resistencia.
- Código de armonización8501.52.8040
- UPC_NO781568105160
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de uso general
- Diagrama de cableado
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de productoMotores de uso general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de Food-Bev Bakery Gear MotorsUna instalación de alimentos y bebidas estaba experimentando fallos frecuentes de reductores de engranajes que provocaban el sobrecalentamiento de motores y el mantenimiento no planificado repetido.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Más recursos
Motores NEMA que dependen de Baldor
Obtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Conversión de motor de CC a CA Baldor-Reliance
Conozca las ventajas de una conversión de motor de CC a CA en comparación con un reemplazo directo de CC.