Motion
EM4404T
Motor de uso general - 75 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 405T , caja TEFC (totalmente refrigerada por ventilador), 60 Hz, base de 1185 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00542684
No. Fabricante EM4404T
Precio22,369.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 75 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 405T , caja TEFC (totalmente refrigerada por ventilador), 60 Hz, base de 1185 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00542684
No. Fabricante EM4404T
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
Su precio$22,369.25/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
75 1200 EM4404T TEFC 230/460 405T
  • Adecuado para montaje en cualquier posición
  • Rodamientos de bolas, estructuras de acero de gran calibre y hierro fundido, cajas de conductos con juntas, factor de servicio 1.15 o superior, y acero laminado de grado eléctrico de baja pérdida
  • Los motores Super-E® tienen eficiencia NEMA Premium® y 3 años de garantía
  • Aplicaciones: bombas, compresores, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta y otras aplicaciones trifásicas de uso general

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    75 CV
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    405T
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    1185 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Corriente de carga completa
    86.90 A
  • Eficiencia a plena carga
    94.50 %
  • Amperios a tensión
    86.8 A @ 460 V; 173.0 A @ 230 V
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Descripción Palabra clave
    75 CV
  • Diámetro del eje
    2.8750 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    38.04 pulg.
  • Garantía
    Garantía de 3 años
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    44
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, CCSA EE. UU.
  • Peso
    1199 lb
  • Aplicaciones
    Bombas, compresores, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta y otras aplicaciones trifásicas de uso general.
  • Detalles adicionales
    Adecuado para montaje en cualquier posición. Rodamientos de bolas, estructuras de acero de gran calibre y hierro fundido, cajas de conductos con juntas, factor de servicio 1.15 o superior y acero laminado de grado eléctrico de baja pérdida.
  • Código de armonización
    8501.52.8040
  • UPC_NO
    781568103623
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo