EM4411T-4
Motor de uso general - 125 hp, 1200 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 445T , caja TEFC (totalmente refrigerada por ventilador), 60 Hz, base de 1188 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00542716
No. Fabricante EM4411T-4
Precio37,680.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 125 hp, 1200 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 445T , caja TEFC (totalmente refrigerada por ventilador), 60 Hz, base de 1188 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #00542716
No. Fabricante EM4411T-4
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
Su precio$37,680.26/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
125 1200 EM4411T-4 TEFC 460 445T

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    125 CV
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tamaño del bastidor
    445T
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    1188 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Corriente de carga completa
    146.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    95.00 %
  • Amperios a tensión
    146.0 A a 460 V
  • Voltios a frecuencia
    460 V a 60 Hz
  • Descripción Palabra clave
    125 CV
  • Diámetro del eje
    3.3750 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    44.75 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    44
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, CCSA EE. UU.
  • Peso
    1881 lb
  • Aplicaciones
    Bombas, compresores, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta y otras aplicaciones trifásicas de uso general.
  • Detalles adicionales
    Adecuado para montaje en cualquier posición. Rodamientos de bolas, estructuras de acero de gran calibre y hierro fundido, cajas de conductos con juntas, factor de servicio 1.15 o superior y acero laminado de grado eléctrico de baja pérdida.
  • Código de armonización
    8501.53.4080
  • UPC_NO
    781568546529
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo