Descripción general
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor150 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tamaño del bastidor445T
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base1785 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajePie
- Corriente de carga completa169.00 A
- Eficiencia a plena carga95.80 %
- Amperios a tensión169.0 A a 460 V
- Voltios a frecuencia460 V a 60 Hz
- Descripción Palabra clave150 CV
- Diámetro del eje3.3750 pulg.
- Longitud total de la dimensión C44.75 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Material del bastidorHierro fundido
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP44
- Estándares cumplidosCSA EEV, CCSA EE. UU.
- Peso1796 lb
- AplicacionesBombas, compresores, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta y otras aplicaciones trifásicas de uso general.
- Detalles adicionalesAdecuado para montaje en cualquier posición. Rodamientos de bolas, estructuras de acero de gran calibre y hierro fundido, cajas de conductos con juntas, factor de servicio 1.15 o superior y acero laminado de grado eléctrico de baja pérdida.
- Código de armonización8501.53.4080
- UPC_NO781568499672
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de uso general
- Diagrama de cableado
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de productoMotores de uso general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de Food-Bev Bakery Gear MotorsUna instalación de alimentos y bebidas estaba experimentando fallos frecuentes de reductores de engranajes que provocaban el sobrecalentamiento de motores y el mantenimiento no planificado repetido.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Más recursos
Motores NEMA que dependen de Baldor
Obtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Conversión de motor de CC a CA Baldor-Reliance
Conozca las ventajas de una conversión de motor de CC a CA en comparación con un reemplazo directo de CC.