EM4408T-4
Motor de uso general - 250 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 449T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1785 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #00542756
No. Fabricante EM4408T-4
Precio47,190.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 250 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 449T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1785 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #00542756
No. Fabricante EM4408T-4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio47,190.55 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
250 1800 EM4408T-4 TEFC 460 449T

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    250 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tamaño del bastidor
    449T
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    1785 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Eficiencia a plena carga
    96.20 %
  • Código KVA
    G
  • Postes del motor
    4 polos
  • Método de inicio
    Inicio en estrella - Delta Run
  • Descripción Palabra clave
    250 CV
  • Diámetro del eje
    3.3750 pulg.
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Longitud total de la dimensión C
    53.22 pulg.
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Hierro
  • Clase de aislamiento
    F
  • Estándares cumplidos
    CCSA EE. UU., CSA EEV
  • Peso
    2818 lb
  • Número de Upc del fabricante
    781568820605
  • UPC_NO
    781568820605
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo