VEM3661T
Motor de uso general - 3 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 182TC , caja TEFC (totalmente enfriada por ventilador), 60 Hz, base 1755 rpm, montaje en C/sin pie, servicio continuo
Artículo MI #00542780
No. Fabricante VEM3661T
Precio2,747.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 3 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 182TC , caja TEFC (totalmente enfriada por ventilador), 60 Hz, base 1755 rpm, montaje en C/sin pie, servicio continuo
Artículo MI #00542780
No. Fabricante VEM3661T

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,747.81 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
VEM3661T 3 1760 TEFC 230/460 182TC
  • Rodamientos de bolas con un rodamiento de extremo de transmisión bloqueado y bastidor de acero o hierro fundido de gran calibre
  • Los motores VEM Super-E®/XE tienen eficiencia NEMA Premium®
  • Garantía de tres años
  • Aplicaciones: bombas, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta, reductores de engranajes y otras aplicaciones que requieren un motor NEMA de cara C

Especificaciones

  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    182TC
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • RPM base
    1755 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Corriente de carga completa
    4.10 A
  • Eficiencia a plena carga
    89.50 %
  • Amperios a tensión
    4.1 A @ 460 V; 8.2 A @ 230 V; 8.6 A @ 208 V
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Descripción Palabra clave
    3 CV
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    16.00 pulg.
  • Garantía
    Garantía de 3 años
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Factor de servicio
    1.15
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    44
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, UR, CSA
  • Peso
    99 lb
  • Aplicaciones
    Bombas, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta, reductores de engranajes y otras aplicaciones que requieren un motor NEMA de cara C.
  • Detalles adicionales
    Rodamientos de bolas con un rodamiento de extremo de transmisión bloqueado y bastidor de acero o hierro fundido de gran calibre.
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • UPC_NO
    781568154137
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Diagrama de cableado
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo