Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor a prueba de explosiones de CA / para zonas peligrosas - 10 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 215TC , caja EPFC (enfriada por ventilador a prueba de explosiones), 60 Hz, montaje frontal en C / sin pies
Artículo MI #00542801
No. Fabricante X10S2BC

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
X10S2BC MOTOR ( A037)

Especificaciones

  • Categoría del motor
    Motor a prueba de explosiones/en ubicaciones peligrosas
  • Fase motora
    3 f.
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tamaño del bastidor
    215TC
  • Tipo de envolvente
    EPFC (frío de ventilador a prueba de explosiones)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    25.80 / 12.90 A
  • Eficiencia a plena carga
    87.50 %
  • Descripción Palabra clave
    10 CV
  • Factor de servicio
    1.00
  • Código de temperatura
    T3B
  • Grupo y clase
    Clase I - Grupo D, Clase II - Grupo F y G
  • Peso
    151 lb
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo