Descripción general
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tamaño del bastidor56
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga85.40 %
- Descripción Palabra clave1-1/2 CV
- Longitud total de la dimensión C13.23 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Peso36 lb
- Tipo de productoMotores de uso general