Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de inducción de CA - 2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor de 56C , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje frontal en C/sin pies
Artículo MI #00542948
No. Fabricante T2L2ICR

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
T2L2ICR MOTOR ( G672)

Especificaciones

  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Peso
    31 lb
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo