Descripción general
Especificaciones
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tamaño del bastidor56
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Descripción Palabra clave1-1/2 CV
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso28 lb
- Tipo de productoMotores de uso general