Descripción general
- Estructuras de acero de gran calibre
- Adecuado para montaje horizontal o vertical
- El motor no acepta un kit de frenos
Especificaciones
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Rpm síncrono3600 rpm
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tamaño del bastidor56
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base3450 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajeRonda
- Protección térmicaN/R
- Amperios de carga completa5.6 A
- Corriente de carga completa5.60 / 2.80 A
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de inicio del condensador
- Eficiencia a plena carga57.5 %
- Código KVAL
- kW0.25 kW
- Orientación del motorCUALQUIERA
- Postes del motor2
- Método de inicioSM
- Descripción Palabra clave0.33 CV
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Rotación del ejeEn sentido antihorario/en sentido horario
- Longitud del motor menos eje5.41 pulg.
- Longitud total de la dimensión C10.19 pulg.
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Factor de servicio1.15
- Material del bastidorAcero laminado
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Estándares cumplidosUL
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tipo de cojineteBola
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Peso14 lb
- Número de Upc del fabricante722856008961
- UPC_NO722856008961
- Página de producto del fabricante
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 1/3 HP, monofásico, 3600 RPM, 115/230 V, 56C fotogramas, TEFC
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 1/3 HP, monofásico, 3600 RPM, 115/230 V, 56C fotogramas, TEFC
- Diagrama de cableado
- 2D Dibujo
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de LEESON WashguardMotores LEESON Washguard para servicio industrial. Motores que soportan el lavado.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de reemplazo de motor abastecido agregadoUna planta agregada tenía una máquina de envolver crítica que bajaba cuando falló su motor OEM especial.
Ver la documentación