C148
Motor de uso general - 1/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 48 , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #00543039
No. Fabricante C148
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 48 , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #00543039
No. Fabricante C148

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1/4HP 1800RPM C148 ODP 115/208-230V 48

Especificaciones

  • Fase motora
    1 fase
  • Caballos de fuerza del motor
    1/4 CV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tamaño del bastidor
    48
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Protección térmica
    Automático
  • Corriente de carga completa
    5.20 / 2.70–2.60 A
  • Eficiencia a plena carga
    55.00 %
  • Descripción Palabra clave
    1/4 CV
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    9.25 pulg.
  • Factor de servicio
    1.35
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    12
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA
  • Peso
    16 oz
  • UPC_NO
    722856006332
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Motores de uso general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo